Beli harga waterpass magnet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sola Spirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp559.900

    Sola Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    Waterpass ASXwith Specification:> 520 g/m> Acryclicblock> Exact
    atribut:
    • Dimension: 50 x 22 mm
    • Guarantee: 30 years
  2. Sellery Spirit Level (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp76.900

    Sellery Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    > Aluminium case> 3 Vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfaces
    atribut:
    • Vials: Level/45 degrees/Plumb
    • Material: Aluminium case
  3. Sellery Spirit Level Torpedo Level (Waterpass)
    21%
    Mulai

    Rp79.900

    Sellery Spirit Level Torpedo Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    > Strong rubber magnet base> 3 vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfaces
    atribut:
    • Length: 229 mm (9 inch)
    • Vials: Level/45 degrees/Plumb
  4. Shinwa Rules Alat Ukur Sudut Digital
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Shinwa Rules Alat Ukur Sudut Digital
    Deskripsi:
    - Titik referensi (00,0°) dapat diatur dari sudut mana pun yang nyaman untuk melakukan pengukuran dari titik referensi.- Dengan fungsi hold, alat ini bisa digunakan untuk mengukur tempat-tempat yang sulit dilihat. Dapat mengukur pipa dengan mudah dengan V-groove.- Menggunakan rangka aluminium yang kokoh.- Jika Anda menggunakan alat ini secara terbalik, tampilan digitalnya juga akan terbalik secara otomatis.- Dapat mengukur segala sudut.- Produk dengan proofreading tidak dapat dibatalkan setelah pemesanan. Kami hanya dapat menerima pesanan dari web untuk produk dengan dokumen kalibrasi dan traceability system diagrams.- Dokumen hanya berlaku untuk produk yang mempunyai (sertifikat kalibrasi JCSS), (sertifikat kalibrasi umum/traceability system diagrams), dan (sertifikat kalibrasi/traceability system diagrams) dalam nomor produk terlampir.
  5. Sola Spirit Level Torpedo (Waterpass)
    Mulai

    Rp229.900

    Sola Spirit Level Torpedo (Waterpass)
    atribut:
    • Material: ABS Plastic
  6. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  8. STS Digital Level with Laser (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp3.099.900

    STS Digital Level with Laser (Waterpass Digital)
    atribut:
    • Weight (g): 690
    • Power: AAA batteries x2 book
    • Minimum: (Percent displayed to two decimal places in terms of units in the 0.1 degree) 0.1 degree
    • Dimension (Length L x Width W x Thickness) (mm): 600x60x27
    • Display: Buzzer sound (switchable degree /%) 0 degree / 45 degree / 90 degree position when a liquid crystal display
    • Light Source: 635nm red semiconductor laser
    • Operating Temperature and Humidity Range: -5deg C - (non-condensing) 90% less than +50 deg C
    • Beam Diameter: (- 300LX when 200 interior illuminance) phi3mm about 5m in irradiation position
    • Optical Output: Less than 1mW Class 2 (JIS C6802: 2005)
    • Purpose of Use: For horizontal, parallel, or inclination measurement. For horizontal/vertical management of strut or assembled woods. For slope management of pipe, etc.
Daftar Harga harga waterpass magnet Terbaru October 2026
Sola Spirit Level (Waterpass)Rp559.900
Sellery Spirit Level (Waterpass)Rp76.900
XANDER Aluminium Level (Waterpass)Rp39.900
Sellery Spirit Level Torpedo Level (Waterpass)Rp79.900
Shinwa Rules Alat Ukur Sudut DigitalRp1.599.900
Sola Spirit Level Torpedo (Waterpass)Rp229.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.699.900
STS Digital Level with Laser (Waterpass Digital)Rp3.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)